Beli Baut L8 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L)atribut:
- Material: Baja 12.9
- Surface Treatment: Black Steel
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
- SMT Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 (Baut L)atribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- TRUSCO Hexagon Socket Head Cap Screw Low (Baut L)Deskripsi:Head shape is low head, making it ideal for the place where the head gets in the way. Use it when the head gets in the way.atribut:
- Material: Carbon Steel For Mechanical Structures Surface Treatment: Black Oxide Finish (Ferrosoferric Oxide Coating)
- Tensile Strength: 8.8
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- TRUSCO Hexagon Socket Flat Head Cap Screw (Baut L)Deskripsi:Since the pin stands in the center of the hexagonal hole, it can not be removed with a normal tool.atribut:
- Material: Stainless steel (A2)
- Tensile Strength: A2-50 equivalent
- monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw SS 304 Half Thread (Baut L)atribut:
- Drat Type: Half drat
- Material: SS 304
- TRUSCO Hexagon Socket Head Cap Screw Stainless Steel (Baut L)Deskripsi:Corrosion resistant stainless steel (SUS 304 equivalent material) is used.atribut:
- Body Material: Stainless
- JIS Standard: JISB1176 Standard Products
- Screw Type: Full Thread
- Strength: A2-70
- TRUSCO Hexagon Socket Head Cap Screw Stainless Steel (Baut L)Deskripsi:-Corrosion resistant stainless steel (SUS304 equivalent material) is used.
- TEKIRO Hex Key Short Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 8 PCS MM (PENDEK) /KUNCI L SETTEKIRO Kunci L set 8 pcs pendek merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal . Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2Ukuran :2 - 10 MM(2 MM), (2, 5 MM), (3 MM), (4 MM), (5 MM), (6 MM), (8 MM), (10 MM)atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu Half Drat ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Baja
- Yoshinobu Hexagonal Bolt White Pack Kecil (Baut Putih)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Grade: 4.6
- Material: Besi Galvanis
- Surface Treatment: Galvanis White
Daftar Harga Baut L8 Terbaru February 2026
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L) | Rp209.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L) | Rp45.000 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L) | Rp59.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L) | Rp14.900 |
| monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw L SS 304 Full Thread (Baut L) | Rp7.900 |
| THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp14.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L) | Rp50.000 |
| SMT Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 (Baut L) | Rp25.900 |
| TRUSCO Hexagon Socket Head Cap Screw Low (Baut L) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 07/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6jP102036235-4.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)
/6cP102036228-2.jpg)

/kpP105637745-8.jpg)
/b1P103461397-5.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)
/P102036280-1.jpg)
/cfP102893447-3.jpg)
/P101503899-1.jpg)
/8yP102893322-2.jpg)
/15P103775041-2.jpg)
/P102009383-1.jpg)
/asP103461388-5.jpg)
/P101000680-1.jpg)
/P102749571-2.jpg)
/rnP101003995-2.jpg)

/lfP105021771-2.jpg)
/bfP103158411-2.jpg)